BALLUFF AUTOMATION - BAUBES020Y BES 517-223-M3-E - BES020Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 120 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 40 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073461791
Artikelnummer
BAUBES020Y
Herstellernummer
BES020Y
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
120 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
20...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


