BALLUFF AUTOMATION - BAUBES020W BES 517-140-M5-H-S4 - BES020W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 106 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 80 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071287454
Artikelnummer
BAUBES020W
Herstellernummer
BES020W
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
106 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


