Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES020A BES 517-132-M6-H-S4 - BES020A

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES020A BES 517-132-M6-H-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 132.5 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071831930

Artikelnummer

BAUBES020A

Herstellernummer

BES020A

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

132.5 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

10...55 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...55 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

50 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.