Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0209 BES 517-132-M6-H - BES0209

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0209 BES 517-132-M6-H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 120 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074093168

Artikelnummer

BAUBES0209

Herstellernummer

BES0209

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

120 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

50 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.