BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0201 BES 517-132-M3-H - BES0201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 120 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 40 mm
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Packung
1 ST
EAN
7449072161982
Artikelnummer
BAUBES0201
Herstellernummer
BES0201
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
120 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


