Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01ZF BES 516-3040-I02-C-S49 - BES01ZF

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01ZF BES 516-3040-I02-C-S49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073528739

Artikelnummer

BAUBES01ZF

Herstellernummer

BES01ZF

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

0.8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

46 mm

Höhe des Sensors:

5 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

150 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.