Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01YF BES R04KC-PSC15B-EP02 - BES01YF

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01YF BES R04KC-PSC15B-EP02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 16 mm

  • Höhe des Sensors - 8 mm

  • Länge des Sensors - 4.7 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071566054

Artikelnummer

BAUBES01YF

Herstellernummer

BES01YF

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

4.7 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.