BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01WR BES R03KC-PSC30B-EP02 - BES01WR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 10 mm
Länge des Sensors - 6 mm
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449077618238
Artikelnummer
BAUBES01WR
Herstellernummer
BES01WR
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Länge des Sensors:
6 mm
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


