BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01WP BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 - BES01WP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 10 mm
Länge des Sensors - 6 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070793741
Artikelnummer
BAUBES01WP
Herstellernummer
BES01WP
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Länge des Sensors:
6 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


