Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01UY BES Q08ZE-PSC25B-S49G - BES01UY

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01UY BES Q08ZE-PSC25B-S49G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 59 mm

  • Höhe des Sensors - 8 mm

  • Länge des Sensors - 8 mm

  • Schaltabstand - 2.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072394519

Artikelnummer

BAUBES01UY

Herstellernummer

BES01UY

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

59 mm

Höhe des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

8 mm

Schaltabstand:

2.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.