BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01TK BES Q08ZC-PSC20B-BP00,32-GS49 - BES01TK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 8 mm
Länge des Sensors - 8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000240039
Artikelnummer
BAUBES01TK
Herstellernummer
BES01TK
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


