BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01P9 BES M08EG1-PSC40F-S04G - BES01P9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 63 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449070815559
Artikelnummer
BAUBES01P9
Herstellernummer
BES01P9
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
63 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


