Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01P2 BES M08ED-NSC25F-S04G - BES01P2

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01P2 BES M08ED-NSC25F-S04G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 43 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 2.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072482926

Artikelnummer

BAUBES01P2

Herstellernummer

BES01P2

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

43 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

2.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi. Le caratteristiche particolari sensori per cilindri con Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e forma quadrangolare 40 × 40 mm versioni a filo e non a filo varianti a filo con distanze di lavoro fino a 15 mm varianti non a filo con distanze di lavoro fino a 30 mm collegamento a connettore o cavo