Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01N8 BES 517-398-NO-C-PU-03 - BES01N8

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01N8 BES 517-398-NO-C-PU-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 10.5 mm

  • Länge des Sensors - 16.5 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071418841

Artikelnummer

BAUBES01N8

Herstellernummer

BES01N8

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

10.5 mm

Länge des Sensors:

16.5 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.