BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01MZ BES 517-352-NO-C-03 - BES01MZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 10.5 mm
Länge des Sensors - 16.5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070288292
Artikelnummer
BAUBES01MZ
Herstellernummer
BES01MZ
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
10.5 mm
Länge des Sensors:
16.5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


