BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01LE BES 516-377-EO-C-03 - BES01LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe des Sensors - 46.5 mm
Länge des Sensors - 45 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074512812
Artikelnummer
BAUBES01LE
Herstellernummer
BES01LE
Hersteller
BAU
Höhe des Sensors:
46.5 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


