Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01KJ BES 516-371-S49-C - BES01KJ

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01KJ BES 516-371-S49-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 6.5 mm

  • Höhe des Sensors - 54.5 mm

  • Länge des Sensors - 55 mm

  • Durchmesser Sensor - 6.5 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000095189

Artikelnummer

BAUBES01KJ

Herstellernummer

BES01KJ

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

6.5 mm

Höhe des Sensors:

54.5 mm

Länge des Sensors:

55 mm

Durchmesser Sensor:

6.5 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0.2 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.