Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01KE BES 516-371-EO-C-PU-05 - BES01KE

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01KE BES 516-371-EO-C-PU-05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 6.5 mm

  • Höhe des Sensors - 46.5 mm

  • Länge des Sensors - 45 mm

  • Durchmesser Sensor - 6.5 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000414515

Artikelnummer

BAUBES01KE

Herstellernummer

BES01KE

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

6.5 mm

Höhe des Sensors:

46.5 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Durchmesser Sensor:

6.5 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

10...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.