Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01EW BES 516-341-H2-Y-S4 - BES01EW

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01EW BES 516-341-H2-Y-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 54 mm

  • Höhe des Sensors - 22 mm

  • Länge des Sensors - 48 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075993238

Artikelnummer

BAUBES01EW

Herstellernummer

BES01EW

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

22 mm

Länge des Sensors:

48 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.