BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01AW BES 516-324-S49-C - BES01AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 13 mm
Höhe des Sensors - 54.5 mm
Länge des Sensors - 55 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449074646418
Artikelnummer
BAUBES01AW
Herstellernummer
BES01AW
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
13 mm
Höhe des Sensors:
54.5 mm
Länge des Sensors:
55 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


