BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0180 BES 516-300-S166-S49 - BES0180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 59 mm
Höhe des Sensors - 8 mm
Länge des Sensors - 8 mm
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449077848864
Artikelnummer
BAUBES0180
Herstellernummer
BES0180
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
59 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


