BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00ZH BES 516-371-G-E4-C-03 - BES00ZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 6.5 mm
Höhe des Sensors - 30.5 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Durchmesser Sensor - 6.5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071459479
Artikelnummer
BAUBES00ZH
Herstellernummer
BES00ZH
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
6.5 mm
Höhe des Sensors:
30.5 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
6.5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


