BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00P2 BES 516-324-G-E4-C-S4-00,3 - BES00P2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 30 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449075137380
Artikelnummer
BAUBES00P2
Herstellernummer
BES00P2
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


