BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00L0 BES 516-3022-E4-C-PU-05 - BES00L0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 27 mm
Durchmesser Sensor - 5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 0.8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071459110
Artikelnummer
BAUBES00L0
Herstellernummer
BES00L0
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
27 mm
Durchmesser Sensor:
5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
0.8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


