Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00K6 BES 516-3017-G-E4-C-PU-05 - BES00K6

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00K6 BES 516-3017-G-E4-C-PU-05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 4 mm

  • Höhe des Sensors - 27 mm

  • Länge des Sensors - 27 mm

  • Durchmesser Sensor - 4 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074061518

Artikelnummer

BAUBES00K6

Herstellernummer

BES00K6

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

4 mm

Höhe des Sensors:

27 mm

Länge des Sensors:

27 mm

Durchmesser Sensor:

4 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.