BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00JW BES 516-3008-G-E4-C-PU-02 - BES00JW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 27 mm
Durchmesser Sensor - 4 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449078337701
Artikelnummer
BAUBES00JW
Herstellernummer
BES00JW
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
27 mm
Durchmesser Sensor:
4 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


