BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00JK BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,5 - BES00JK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449074131822
Artikelnummer
BAUBES00JK
Herstellernummer
BES00JK
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
27 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Schaltfrequenz:
5000 Hz


