BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00HY BES 516-3007-E4-C-PU-05 - BES00HY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 4 mm
Höhe des Sensors - 27 mm
Länge des Sensors - 27 mm
Durchmesser Sensor - 4 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449072677575
Artikelnummer
BAUBES00HY
Herstellernummer
BES00HY
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
4 mm
Höhe des Sensors:
27 mm
Länge des Sensors:
27 mm
Durchmesser Sensor:
4 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
0.8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
150 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


