Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00HW BES 516-3007-E4-C-PU-02 - BES00HW

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00HW BES 516-3007-E4-C-PU-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 27 mm

  • Durchmesser Sensor - 4 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 0.8 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075751043

Artikelnummer

BAUBES00HW

Herstellernummer

BES00HW

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

27 mm

Durchmesser Sensor:

4 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

0.8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Kaskadierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.