Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00FC BES M08EE-PSC20B-S04G-003 - BES00FC

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00FC BES M08EE-PSC20B-S04G-003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 43 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075039202

Artikelnummer

BAUBES00FC

Herstellernummer

BES00FC

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

43 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

700 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.