BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00CM BES M08EF-NOC20B-BP02-003 - BES00CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 40 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Packung
1 ST
EAN
7449077015235
Artikelnummer
BAUBES00CM
Herstellernummer
BES00CM
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
700 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


