BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00C9 BES M08EE-NSC20B-S49G-003 - BES00C9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 40 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Packung
1 ST
EAN
7449079169059
Artikelnummer
BAUBES00C9
Herstellernummer
BES00C9
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
700 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


