BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00AY BES M30MM-PSC30F-BV02 - BES00AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 76.5 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 30 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
2000000900742
Artikelnummer
BAUBES00AY
Herstellernummer
BES00AY
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
76.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
30 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
300 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


