Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0082 BES M18MI-PSC50B-BV02 - BES0082

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0082 BES M18MI-PSC50B-BV02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 56 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077105844

Artikelnummer

BAUBES0082

Herstellernummer

BES0082

Hersteller

BAU

Länge des Sensors:

56 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

700 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.