Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0064 BES M12MI-PSC40B-BV02 - BES0064

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0064 BES M12MI-PSC40B-BV02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 12 mm

  • Höhe des Sensors - 65 mm

  • Länge des Sensors - 53 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078328570

Artikelnummer

BAUBES0064

Herstellernummer

BES0064

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

53 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.