BALLUFF AUTOMATION - BAUBES005Y BES M12MI-PSC20B-BV05 - BES005Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 53 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449074103669
Artikelnummer
BAUBES005Y
Herstellernummer
BES005Y
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
53 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


