BALLUFF AUTOMATION - BAUBES005W BES M12MI-PSC20B-BV03 - BES005W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 12 mm
Länge des Sensors - 53 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071459493
Artikelnummer
BAUBES005W
Herstellernummer
BES005W
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


