BALLUFF AUTOMATION - BAUBES005N BES M12MI-POC40B-S04G - BES005N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 12 mm
Höhe des Sensors - 65 mm
Länge des Sensors - 65 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071459530
Artikelnummer
BAUBES005N
Herstellernummer
BES005N
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
65 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
12...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


