BALLUFF AUTOMATION - BAUBES003M BES M08MI-PSC20B-BV05 - BES003M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 50 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449072677094
Artikelnummer
BAUBES003M
Herstellernummer
BES003M
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
700 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


