BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0001 BES M12MI-PSC40B-BV03 - BES0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 53 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449071459486
Artikelnummer
BAUBES0001
Herstellernummer
BES0001
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
53 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


