BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS00H2 BCS D30T406-XXS20C-EP02-GZ01-002 - BCS00H2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 4 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449071640136
Artikelnummer
BAUBCS00H2
Herstellernummer
BCS00H2
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
4 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Art der Betätigung:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


