Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS006A BCS M18T4G2-PSC15G-S04G - BCS006A

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS006A BCS M18T4G2-PSC15G-S04G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075774516

Artikelnummer

BAUBCS006A

Herstellernummer

BCS006A

Hersteller

BAU

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

In Balluff, i vostri requisiti definiscono il programma. Pertanto, il nostro portafoglio comprende anche sensori capacitivi specifici per requisiti tecnici elevati, ad esempio per pressioni o alte temperature. Trattandosi di varianti autoadesive, si adattano in modo particolarmente semplice e flessibile alla superficie da fissare. Materiali della custodia come acciaio inossidabile, plastica o PTFE li rendono ideali per l'uso in ambienti difficili. Dispongono inoltre di un'ampia tensione di esercizio e sono disponibili in forme costruttive particolarmente piccole. Per l'impiego a temperature estremamente elevate o in spazi limitati, offriamo anche teste sensore con elettronica remota. Di conseguenza sono installabili e ben regolabili anche in punti difficili da raggiungere. Poiché i loro amplificatori sono disponibili con uscita commutata o analogica oppure con interfaccia IO-Link, con tali sensori potete affrontare una vasta gamma di applicazioni. A seconda dell'uscita che avete scelto potete, ad esempio, rilevare un livello limite o configurare un rilevamento di livello continuo. Le caratteristiche particolari sensori capacitivi don custodia in acciaio inossidabile, plastica o PTFE resistenti all'alta temperatura fino a 250 °C e fino a 180 °C con a pressioni fino a 6 bar; resistenti ad alte pressioni fino a 150 bar teste sensore per il funzionamento con amplificatore separato, con caratteristica IO-Link varianti autoadesive per il fissaggio semplice e versatile