BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS003L BCS D50OO03-YPC25C-S49G - BCS003L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 10 mm
Durchmesser Sensor - 50 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Packung
1 ST
EAN
7449076670619
Artikelnummer
BAUBCS003L
Herstellernummer
BCS003L
Hersteller
BAU
Länge des Sensors:
10 mm
Durchmesser Sensor:
50 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


