BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS001K BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002 - BCS001K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Packung
1 ST
EAN
7449074772117
Artikelnummer
BAUBCS001K
Herstellernummer
BCS001K
Hersteller
BAU
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Durchmesser Sensor:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Länge des Sensors:
10 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


