BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS0014 BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002 - BCS0014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Sensor - 8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Packung
1 ST
EAN
7449070656237
Artikelnummer
BAUBCS0014
Herstellernummer
BCS0014
Hersteller
BAU
Durchmesser Sensor:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Art der Betätigung:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


