Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0LCC BCC S4C5-0000-1A-017-YX8534-020-C009 - BCC0LCC

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0LCC BCC S4C5-0000-1A-017-YX8534-020-C009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Schutzart (IP) - IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000607405

Artikelnummer

BAUBCC0LCC

Herstellernummer

BCC0LCC

Hersteller

BAU

Polzahl:

5

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Farbe des Kabelmantels:

grau

Schutzart (IP):

IP69K

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold