BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0LC1 BCC E818-E818-90-377-PS58N9-200 - BCC0LC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Kabellänge - 20 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - grün
Kabeltyp - mehradrig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001162033
Artikelnummer
BAUBCC0LC1
Herstellernummer
BCC0LC1
Hersteller
BAU
Polzahl:
8
Kabellänge:
20 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
grün
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
sonstige
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.


