Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0JZP BCC M415-M415-M415-U2064-010 - BCC0JZP

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0JZP BCC M415-M415-M415-U2064-010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 1 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Farbe des Kabelmantels - gelb

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001162019

Artikelnummer

BAUBCC0JZP

Herstellernummer

BCC0JZP

Hersteller

BAU

Polzahl:

5

Kabellänge:

1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.