Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0HZC BCC E818-E818-90-377-PS58N9-010 - BCC0HZC

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0HZC BCC E818-E818-90-377-PS58N9-010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 1 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Farbe des Kabelmantels - grün

  • Kabeltyp - mehradrig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000059242

Artikelnummer

BAUBCC0HZC

Herstellernummer

BCC0HZC

Hersteller

BAU

Polzahl:

8

Kabellänge:

1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

grün

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

sonstige

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.