BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0EYN BCC M425-M414-3A-304-PX0434-150 - BCC0EYN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 15 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074478033
Artikelnummer
BAUBCC0EYN
Herstellernummer
BCC0EYN
Hersteller
BAU
Polzahl:
4
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


